標準形エアシリンダ(丸形) CM2V2

標準形エアシリンダ(丸形) CM2V2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2V2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2V2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2V2 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53869873CM2V20-250Z20250
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
53869882CM2V20-50Z-NW2050
7,200
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
53869891CM2V25-38Z2538
6,270
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
53869907CM2V25-40Z2540
6,270
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする