曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53991043CS1CF125-190125190(-) 給油タイプ
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991052CS1CFH125-190-XC6125190(H) エアハイドロタイプ
54,730
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991061CS1CFH125-250125250(H) エアハイドロタイプ
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991077CS1CFN125-120125120(N) 無給油タイプ
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991086CS1CFN125-150125150(N) 無給油タイプ
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991095CS1CFN125-150N125150(N) 無給油タイプ
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991104CS1CFN125-170125170(N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991113CS1CFN125-50K12550(N) 無給油タイプ
48,840
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991122CS1CFN125-9012590(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991131CS1CFN125-90J12590(N) 無給油タイプ
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991147CS1CFN140-250J140250(N) 無給油タイプ
62,040
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991156CS1CFN160-10001601000(N) 無給油タイプ
103,840
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991165CS1CFN160-1000K1601000(N) 無給油タイプ
135,300
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991174CS1CFN160-2016020(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991183CS1CFN160-370160370(N) 無給油タイプ
73,480
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991192CS1CFN160-400160400(N) 無給油タイプ
73,480
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする