曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54009304CS1TH125-100125100
49,170
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009313CS1TH125-10001251000
84,810
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009322CS1TH125-1000K1251000
112,420
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009331CS1TH125-100J125100
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009347CS1TH125-293125293
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009356CS1TH125-380125380
61,050
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009365CS1TH125-400125400
61,050
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009374CS1TH125-490125490
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009383CS1TH125-630125630
72,930
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009392CS1TH140-10001401000
95,040
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54009401CS1TH160-150160150
68,640
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009417CS1TH160-200K160200
81,510
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009426CS1TH160-250J160250
82,010
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009435CS1TH160-410160410
86,350
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009444CS1TH160-515J160515
106,260
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009453CS1TH160-550160550
91,410
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54009462CS1TH160-550J160550
106,260
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする