曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54014387CS1WT125-100125(-) アルミ100(-) 給油タイプ
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014396CS1WT125-230125(-) アルミ230(-) 給油タイプ
62,650
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014405CS1WT125-25125(-) アルミ25(-) 給油タイプ
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014414CS1WT140-260140(-) アルミ260(-) 給油タイプ
72,930
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014423CS1WT140-75140(-) アルミ75(-) 給油タイプ
61,930
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014432CS1WT200-50200(-) 鉄50(-) 給油タイプ
116,490
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014441CS1WT250-500250(-) 鉄500(-) 給油タイプ
226,050
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014457CS1WT300-200N-XC30300(-) 鉄200(-) 給油タイプ
255,130
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014466CS1WT300-220300(-) 鉄220(-) 給油タイプ
251,280
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014475CS1WT300-220KK300(-) 鉄220(-) 給油タイプ
282,740
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014484CS1WTFN140-150140(F) 鉄150(N) 無給油タイプ
67,820
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014493CS1WTH140-150140(-) アルミ150(H) エアハイドロタイプ
71,780
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014502CS1WTH140-75140(-) アルミ75(H) エアハイドロタイプ
68,970
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014511CS1WTN125-100125(-) アルミ100(N) 無給油タイプ
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014527CS1WTN125-25125(-) アルミ25(N) 無給油タイプ
58,250
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014536CS1WTN140-75140(-) アルミ75(N) 無給油タイプ
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54014545CS1WTN160-100160(-) アルミ100(N) 無給油タイプ
74,470
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014554CS1WTN160-600160(-) アルミ600(N) 無給油タイプ
105,270
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54014563CS1WTN250-108250(-) 鉄108(N) 無給油タイプ
183,700
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする