曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S4 - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54106893CY1S40-250BZ40複動
117,870
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106902CY1S40-250BZ-A9340複動
121,280
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106911CY1S40-300Z40複動
106,370
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106927CY1S40-400Z40複動
109,780
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106936CY1S40-450Z40複動
111,490
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106945CY1S40-450Z-M9NS40複動
114,400
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106954CY1S40-800Z40複動
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54107225CY1S40-Z-PS--
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107137CY1S40H-780--
135,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
54106963CY1S40H-1050BS--
150,400
取扱い終了
返品不可
54106972CY1S40H-111640複動
147,500
取扱い終了
返品不可
54106981CY1S40H-120B40複動
126,950
取扱い終了
返品不可
54106997CY1S40H-121440複動
150,600
取扱い終了
返品不可
54107006CY1S40H-1250B--
162,600
取扱い終了
返品不可
54107015CY1S40H-1250BS40複動
156,600
取扱い終了
返品不可
54107024CY1S40H-13540複動
114,950
取扱い終了
返品不可
54107033CY1S40H-1440B40複動
168,800
取扱い終了
返品不可
54107042CY1S40H-37540複動
122,700
取扱い終了
返品不可
54107051CY1S40H-375B--
134,700
取扱い終了
返品不可
54107067CY1S40H-4040複動
113,400
取扱い終了
返品不可
54107076CY1S40H-475B40複動
137,800
取扱い終了
返品不可
54107085CY1S40H-620B--
142,450
取扱い終了
返品不可
54107094CY1S40H-635BS--
136,450
取扱い終了
返品不可
54107103CY1S40H-67040複動
132,000
取扱い終了
返品不可
54107112CY1S40H-715--
133,550
取扱い終了
返品不可
54107121CY1S40H-760B40複動
147,100
取扱い終了
返品不可
54107146CY1S40H-845B40複動
148,650
取扱い終了
返品不可
54107155CY1S40H-91040複動
139,750
取扱い終了
返品不可
54107164CY1S40H-910B40複動
151,750
取扱い終了
返品不可
54107173CY1S40L-130040複動
127,700
取扱い終了
返品不可
54107182CY1S40L-475B40複動
114,900
取扱い終了
返品不可
54107191CY1S40L-67040複動
109,100
取扱い終了
返品不可
54107207CY1S40TNH-250B40複動
130,050
取扱い終了
返品不可
54107216CY1S40TNH-300B40複動
131,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54107137CY1S40H-78049148812CY1SG40-780ZCY1S40H-780 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49148812CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする