曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54107234CY1S6-100BZ6複動
36,580
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54107243CY1S6-100Z6複動
29,320
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54107252CY1S6-100Z-M9B6複動
34,930
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54107347CY1S6-Z-PS--
1,050
949
1,044(税込)
15日以内出荷
返品不可
54107261CY1S6H-140B6複動
35,200
取扱い終了
返品不可
54107277CY1S6H-190B6複動
35,750
取扱い終了
返品不可
54107286CY1S6H-192B6複動
35,750
取扱い終了
返品不可
54107295CY1S6H-270B6複動
36,850
取扱い終了
返品不可
54107304CY1S6H-306複動
26,100
取扱い終了
返品不可
54107313CY1S6H-40--
26,100
取扱い終了
返品不可
54107322CY1S6H-75B6複動
34,650
取扱い終了
返品不可
54107331CY1S6H-856複動
26,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする