工業用フィルタ FGDCB

工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC工業用フィルタ FGDCB - SMC

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途小流量のろ過(MAX.60L /min)内容量1個
全202種類を絞り込む
エレメント(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
エレメント(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54204945FGDCB-03L500(L250×2本)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54204954FGDCB-03-BL500(L250×2本)
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54204963FGDCB-03-B002N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54204972FGDCB-03-B005N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54204981FGDCB-03-B005T-B(B)L500(L250×2)
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54204997FGDCB-03-B010N-BX77(B)L500(L250×2)
48,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205006FGDCB-03-B020N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205015FGDCB-03-B020N-BX77(B)L500(L250×2)
48,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205024FGDCB-03-B020T-B(B)L500(L250×2)
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205033FGDCB-03-B020T-BX77(B)L500(L250×2)
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205042FGDCB-03-B020V-B(B)L500(L250×2)
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205051FGDCB-03-B020V-BX77(B)L500(L250×2)
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205067FGDCB-03-B070N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205076FGDCB-03-B100N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205085FGDCB-03-B120N(B)L500(L250×2)
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205094FGDCB-03-G010-B(B)L500(L250×2)
29,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205103FGDCB-03-H005-B(B)L500(L250×2)
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205112FGDCB-03-H010(B)L500(L250×2)
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205121FGDCB-03-H010-B(B)L500(L250×2)
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205137FGDCB-03-H050-B(B)L500(L250×2)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205146FGDCB-03-H050-BX78(B)L500(L250×2)
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205155FGDCB-03-H100(B)L500(L250×2)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205164FGDCB-03-H100-B(B)L500(L250×2)
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205173FGDCB-03-H100-BX77(B)L500(L250×2)
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205182FGDCB-03-HX50-BX77(B)L500(L250×2)
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205191FGDCB-03-M105N-B(B)L500(L250×2)
59,690
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205207FGDCB-03-P005N-B(B)L500(L250×2)
24,730
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205216FGDCB-03-P010N(B)L500(L250×2)
23,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205225FGDCB-03-P010N-B(B)L500(L250×2)
24,730
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205234FGDCB-03-S070N-B(B)L500(L250×2)
57,570
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205243FGDCB-03-T005(B)L500(L250×2)
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205252FGDCB-03-T005-B(B)L500(L250×2)
22,930
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205261FGDCB-03-T010(B)L500(L250×2)
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205277FGDCB-03-T010-B(B)L500(L250×2)
22,930
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205286FGDCB-03-T010-BX77(B)L500(L250×2)
28,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205295FGDCB-03-T020-B(B)L500(L250×2)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205304FGDCB-03-T050-B(B)L500(L250×2)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205313FGDCB-03-T075-B(B)L500(L250×2)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205322FGDCB-03-TX50-BX77(B)L500(L250×2)
29,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205331FGDCB-04L500(L250×2本)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205347FGDCB-04-BL500(L250×2本)
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205356FGDCB-04-B010N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205365FGDCB-04-B020N(B)L500(L250×2)
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205374FGDCB-04-B020N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205383FGDCB-04-B070N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205392FGDCB-04-B100N(B)L500(L250×2)
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205401FGDCB-04-B100N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205417FGDCB-04-B120N(B)L500(L250×2)
41,400
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205426FGDCB-04-B120N-B(B)L500(L250×2)
42,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54205435FGDCB-04-BX77L500(L250×2本)
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする