曜日別特売

バッグフィルタ FGFL3

バッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMCバッグフィルタ FGFL3 - SMC

・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
公称ろ過精度(μm)
エレメント(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54233943FGFL3A-40---(エレメントサイズ)Φ190×L440
1,174,470
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54233952FGFL3A-40-E005(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(005)5--
1,181,400
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54233961FGFL3A-40-E005-D---(エレメントサイズ)Φ190×L440
1,295,470
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54233977FGFL3A-40-E025(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(025)25--
1,181,400
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54233986FGFL3A-40-E050(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(050)50--
1,181,400
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54233995FGFL3A-40-E100(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(100)100--
1,181,400
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234004FGFL3A-40-E100-D---(エレメントサイズ)Φ190×L440
1,295,470
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234013FGFL3B-40---(エレメントサイズ)Φ190×L770
1,253,560
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234022FGFL3B-40-E005(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(005)5(B)o190×L770-
1,263,460
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234031FGFL3B-40-E010-L(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(010)10(B)o190×L770-
1,271,600
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234047FGFL3B-40-E025(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(025)25(B)o190×L770-
1,263,460
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234056FGFL3B-40-E025-D---(エレメントサイズ)Φ190×L770
1,377,530
1,298,000
1,427,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234065FGFL3B-40-E025-L(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(025)25(B)o190×L770-
1,271,600
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234074FGFL3B-40-E050(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(050)50(B)o190×L770-
1,263,460
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234083FGFL3B-40-E050-D---(エレメントサイズ)Φ190×L770
1,377,530
1,298,000
1,427,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234092FGFL3B-40-E050-F(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(050)50(B)o190×L770-
1,280,840
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234101FGFL3B-40-E100(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM(100)100(B)o190×L770-
1,263,460
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
54234117FGFL3B-40-E100-D---(エレメントサイズ)Φ190×L770
1,377,530
1,298,000
1,427,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする