工業用フィルタ FGGLD

工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC工業用フィルタ FGGLD - SMC

・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
エレメント種類
材質(エレメント)
公称ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54236454FGGLD-20-A-L1000(L250×4本)----
252,230
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236463FGGLD-20-H001A-G2(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(H)ファイバブロンズ(001)1-
311,080
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236472FGGLD-20-M010VA-G1(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(M)マイクロメッシュSUS304/エポキシ(010)10(V)FKM
1,527,460
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236481FGGLD-20-P010VA-G1(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(P)ペーパコットン(010)10(V)FKM
332,510
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236497FGGLD-20-S005TA(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(S)焼結金属ステンレス(005)5(T)フッ素樹脂
756,970
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236506FGGLD-20-S005VA(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(S)焼結金属ステンレス(005)5(V)FKM
767,360
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236515FGGLD-20-S010TA(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(S)焼結金属ステンレス(010)10(T)フッ素樹脂
756,970
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236524FGGLD-20-T005A-G2(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(T)ファイバポリプロピレン(005)5-
307,080
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236533FGGLD-20-T010A-G2(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(T)ファイバポリプロピレン(010)10-
307,080
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236542FGGLD-20-T050A(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(T)ファイバポリプロピレン(050)50-
285,190
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236551FGGLD-20-T100A(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(T)ファイバポリプロピレン(100)100-
285,190
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54236567FGGLD-20-TX50A-G2(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM(D)L1000(L250×4)(T)ファイバポリプロピレン(X50)0.5-
317,860
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする