工業用フィルタ FGGSC

工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC工業用フィルタ FGGSC - SMC

・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全32種類を絞り込む
エレメント(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
エレメント(mm)
エレメント種類
材質(エレメント)
公称ろ過精度(μm)
材質(エレメントパッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54237127FGGSC-20-A-L750(L250×3本)----
214,940
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237136FGGSC-20-B010NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(B)焼結金属ブロンズ(010)10(N)NBR
448,490
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237145FGGSC-20-B020NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(B)焼結金属ブロンズ(020)20(N)NBR
448,490
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237154FGGSC-20-B070NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(B)焼結金属ブロンズ(070)70(N)NBR
448,490
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237163FGGSC-20-H001A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(001)1-
246,130
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237172FGGSC-20-H005A-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(005)5-
263,400
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237181FGGSC-20-H010A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(010)10-
246,130
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237197FGGSC-20-H020A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(020)20-
243,820
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237206FGGSC-20-H050A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(050)50-
243,820
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237215FGGSC-20-H050A-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(050)50-
261,090
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237224FGGSC-20-H100A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(H)ファイバブロンズ(100)100-
243,820
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237233FGGSC-20-L010NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(L)マイクロメッシュSUS316(010)10(N)NBR
1,435,320
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237242FGGSC-20-M105NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(M)マイクロメッシュSUS304/エポキシ(105)105(N)NBR
629,130
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237251FGGSC-20-P010NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(P)ペーパコットン(010)10(N)NBR
261,760
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237267FGGSC-20-P020NA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(P)ペーパコットン(020)20(N)NBR
261,760
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237276FGGSC-20-S005VA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(S)焼結金属ステンレス(005)5(V)FKM
608,410
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237285FGGSC-20-S010TA-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(S)焼結金属ステンレス(010)10(T)フッ素樹脂
615,400
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237294FGGSC-20-S010VA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(S)焼結金属ステンレス(010)10(V)FKM
608,410
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237303FGGSC-20-S040VA(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(S)焼結金属ステンレス(040)40(V)FKM
608,410
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237312FGGSC-20-T001A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(001)1-
243,130
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237321FGGSC-20-T001A-G1(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(001)1-
246,320
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237337FGGSC-20-T005A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(005)5-
243,130
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237346FGGSC-20-T010A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(010)10-
243,130
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237355FGGSC-20-T020A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(020)20-
239,660
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237364FGGSC-20-T020A-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(020)20-
256,930
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237373FGGSC-20-T050A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(050)50-
239,660
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237382FGGSC-20-T050A-G1(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(050)50-
242,850
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237391FGGSC-20-T050A-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(050)50-
256,930
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237407FGGSC-20-T075A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(075)75-
239,660
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237416FGGSC-20-T100A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(100)100-
239,660
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237425FGGSC-20-T100A-G2(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(100)100-
256,930
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54237434FGGSC-20-TX50A(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR(C)L750(L250×3)(T)ファイバポリプロピレン(X50)0.5-
251,210
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする