冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 - SMC

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ
セス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。

冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rc内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54270194HRZ010-W1S【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,417,480
2,998,000
3,297,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270264HRZ010-W1S-D【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,510,540
3,198,000
3,517,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270395HRZ010-WS【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,535,900
3,198,000
3,517,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270404HRZ010-WS-C【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,645,900
3,298,000
3,627,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270413HRZ010-WS-CZ【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,864,140
3,498,000
3,847,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270431HRZ010-WS-DZ【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,847,200
3,498,000
3,847,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270447HRZ010-WS-Z【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,754,140
3,398,000
3,737,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270203HRZ010-W1S-C【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,527,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270212HRZ010-W1S-CN【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,546,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270237HRZ010-W1S-CY【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,776,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270255HRZ010-W1S-CZ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,745,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270273HRZ010-W1S-DZ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,728,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270282HRZ010-W1S-Y【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,666,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270291HRZ010-W1S-Z【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,635,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270307HRZ010-W2S【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,265,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270316HRZ010-W2S-C【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,375,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270325HRZ010-W2S-CY【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,623,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270334HRZ010-W2S-CZ【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,593,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270343HRZ010-W2S-D【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,358,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270352HRZ010-W2S-DY【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,606,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270361HRZ010-W2S-DZ【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,576,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270377HRZ010-W2S-Y【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,513,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270386HRZ010-W2S-Z【循環液】(2)清水/脱イオン水(純水)
3,483,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270422HRZ010-WS-D【循環液】(-)フッ素化液-20~90℃
3,628,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
54270221HRZ010-W1S-CNZ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,764,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54270246HRZ010-W1S-CYZ【循環液】(1)エチレングリコール水溶液
3,994,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54270203HRZ010-W1S-C65318814HRZ010-W1S-CFHRZ010-W1S-C 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318814欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270212HRZ010-W1S-CN65319268HRZ010-W1S-CFNHRZ010-W1S-CN 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319268欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270237HRZ010-W1S-CY65319250HRZ010-W1S-CFYHRZ010-W1S-CY 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319250欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,598,000
税込3,957,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270255HRZ010-W1S-CZ65318839HRZ010-W1S-CFZHRZ010-W1S-CZ 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318839欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,598,000
税込3,957,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270273HRZ010-W1S-DZ65318665HRZ010-W1S-DFZHRZ010-W1S-DZ 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318665欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,498,000
税込3,847,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270282HRZ010-W1S-Y65318254HRZ010-W1S-FYHRZ010-W1S-Y 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318254欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,498,000
税込3,847,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270291HRZ010-W1S-Z65319618HRZ010-W1S-FZHRZ010-W1S-Z 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319618欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,498,000
税込3,847,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270307HRZ010-W2S65318218HRZ010-W2S-FHRZ010-W2S 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318218欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
2,998,000
税込3,297,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270316HRZ010-W2S-C65319189HRZ010-W2S-CFHRZ010-W2S-C 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319189欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,198,000
税込3,517,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270325HRZ010-W2S-CY65319627HRZ010-W2S-CFYHRZ010-W2S-CY 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319627欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270334HRZ010-W2S-CZ65319207HRZ010-W2S-CFZHRZ010-W2S-CZ 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319207欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270343HRZ010-W2S-D65318909HRZ010-W2S-DFHRZ010-W2S-D 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318909欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,198,000
税込3,517,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270352HRZ010-W2S-DY65319320HRZ010-W2S-DFYHRZ010-W2S-DY 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319320欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270361HRZ010-W2S-DZ65318927HRZ010-W2S-DFZHRZ010-W2S-DZ 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318927欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270377HRZ010-W2S-Y65318534HRZ010-W2S-FYHRZ010-W2S-Y 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318534欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,298,000
税込3,627,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270386HRZ010-W2S-Z65318236HRZ010-W2S-FZHRZ010-W2S-Z 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318236欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,298,000
税込3,627,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54270422HRZ010-WS-D65319530HRZ010-WS-DFHRZ010-WS-D 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319530欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC1台
3,398,000
税込3,737,800
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする