冷凍式エアドライヤ IDF19

冷凍式エアドライヤ IDF19 - SMC

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54282846IDF190D-3-MW(3) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)
2,460,260
2,098,000
2,307,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282855IDF190D-3-RW(3) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)
2,538,580
2,198,000
2,417,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282873IDF190D-9-380V-M三相380(トランス内蔵)
2,979,240
2,598,000
2,857,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282882IDF190D-9-380V-R三相380(トランス内蔵)
3,057,560
2,698,000
2,967,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282891IDF190D-9-400V-C三相400(トランス内蔵)
3,094,520
2,698,000
2,967,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282907IDF190D-9-415V-R三相415(トランス内蔵)
3,057,560
2,698,000
2,967,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282916IDF190D-9-440V-C三相440(トランス内蔵)
3,094,520
2,698,000
2,967,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282821IDF190D-3C三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
2,131,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282837IDF190D-3M三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
2,026,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54282864IDF190D-3W三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
2,210,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする