冷凍式エアドライヤ IDF37

冷凍式エアドライヤ IDF37 - SMC

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電圧(V)
漏電ブレーカ
タイプ
運転
銅管防錆処理
圧縮空気冷却用
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54283372IDF370D-3IDF370D(3) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)-------
4,062,300
3,698,000
4,067,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283381IDF370D-3-LIDF370D(3) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)-(L) ヘビーデューティオートドレン付-----
4,158,660
3,798,000
4,177,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283397IDF370D-3-RIDF370D(3) 三相 AC200V (50 Hz) AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付------
4,325,090
3,898,000
4,287,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283406IDF370D-9-400V-三相400(トランス内蔵)-------
5,003,900
4,498,000
4,947,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283415IDF370D-9-440V-三相440(トランス内蔵)-------
5,003,900
4,498,000
4,947,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283424IDF370D-9-440V-C-三相440(トランス内蔵)-------
5,208,500
4,698,000
5,167,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283476IDF37E-20-CLRIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(L) ヘビーデューティオートドレン付-(C) 銅管防錆処理---
624,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283485IDF37E-20-LRTIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(L) ヘビーデューティオートドレン付(T) 運転----
646,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283503IDF37E-20-MTIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)-(M) モータ式オートドレン付(T) 運転----
562,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283241IDF370B-603-CZ--------370B
5,333,000
取扱い終了
返品不可
54283257IDF370B-603-L--------370B
3,780,600
取扱い終了
返品不可
54283266IDF370B-603-LZ--------370B
5,234,600
取扱い終了
返品不可
54283275IDF370B-609-220V-Z--------370B
6,003,000
取扱い終了
返品不可
54283284IDF370B-609-400V-C--------370B
4,735,000
取扱い終了
返品不可
54283293IDF370B-609-415V--------370B
4,549,000
取扱い終了
返品不可
54283302IDF370B-609-440V-C--------370B
4,735,000
取扱い終了
返品不可
54283311IDF370B-609-440V-CL--------370B
4,822,600
取扱い終了
返品不可
54283327IDF370B-609-440V-CLZ--------370B
6,276,600
取扱い終了
返品不可
54283336IDF370B-609-440V-CZ--------370B
6,189,000
取扱い終了
返品不可
54283345IDF370B-609-440V-L--------370B
4,636,600
取扱い終了
返品不可
54283354IDF370B-609-440V-LZ--------370B
6,090,600
取扱い終了
返品不可
54283363IDF370B-609-440V-R--------370B
4,787,900
取扱い終了
返品不可
54283433IDF37E-20-ACIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)---(C) 銅管防錆処理(A) 圧縮空気冷却用--
532,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283442IDF37E-20-ACKIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)---(C) 銅管防錆処理(A) 圧縮空気冷却用(K) 中圧空気用(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)-
575,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283451IDF37E-20-ACMRIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(M) モータ式オートドレン付-(C) 銅管防錆処理(A) 圧縮空気冷却用--
628,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283467IDF37E-20-AKRTIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付-(T) 運転-(A) 圧縮空気冷却用(K) 中圧空気用(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)-
665,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283494IDF37E-20-MRTIDF37E(20) 単相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(M) モータ式オートドレン付(T) 運転----
630,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283512IDF37E-30-ACLIDF37E(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)-(L) ヘビーデューティオートドレン付-(C) 銅管防錆処理(A) 圧縮空気冷却用--
578,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283521IDF37E-30-ACMRTIDF37E(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(M) モータ式オートドレン付(T) 運転(C) 銅管防錆処理(A) 圧縮空気冷却用--
694,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283537IDF37E-30-ALRTIDF37E(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付(L) ヘビーデューティオートドレン付(T) 運転-(A) 圧縮空気冷却用--
667,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283546IDF37E-30-ARIDF37E(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付---(A) 圧縮空気冷却用--
556,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54283555IDF37E-30-CKRIDF37E(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)(R) 漏電ブレーカ付--(C) 銅管防錆処理-(K) 中圧空気用(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)-
621,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54283476IDF37E-20-CLR69810117IDF60-20-CLRIDF37E-20-CLR IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69810117IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC1個
439,800
税込483,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54283485IDF37E-20-LRT69810205IDF60-20-LRTIDF37E-20-LRT IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69810205IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC1個
459,800
税込505,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54283503IDF37E-20-MT69810257IDF60-20-TVIDF37E-20-MT IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69810257IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC1個
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする