SMC
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
ねじの種類
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54285131
IDFB3E-11
CADデータダウンロード
単相 AC115(60Hz)
(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
3
¥
180,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54285147
IDFB3E-11-A
CADデータダウンロード
単相 AC115(60Hz)
(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
3
¥
187,770
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54285156
IDFB3E-11N
CADデータダウンロード
単相 AC115(60Hz)
(N) NPT (メス) 3/8
3
¥
180,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54285113
IDFB37E-23
CADデータダウンロード
(23) 単相AC230(60Hz)
(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
37
¥
446,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54285122
IDFB37E-23-T
CADデータダウンロード
(23) 単相AC230(60Hz)
(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
37
¥
505,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200