曜日別特売

メンブレンエアドライヤ IDG5

メンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMCメンブレンエアドライヤ IDG5 - SMC

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-)-20内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290196IDG5-01B-R(01) 1/8(-) Rc
40,650
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290205IDG5-01-RS(01) 1/8(-) Rc
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290214IDG5-02B-RS(02) 1/4(-) Rc
43,890
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290223IDG5-02-PR(02) 1/4(-) Rc
39,990
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290232IDG5-02-PRS(02) 1/4(-) Rc
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290241IDG5-F02B(02) 1/4(F) G
40,650
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54290257IDG5-N02B-PS(02) 1/4(N) NPT
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする