サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ - SMC

・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)

電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内蔵機器組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54293757IDHA4-23(-)減圧弁+フィルタ(AMH)+フィルタ(AME)
605,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54293766IDHA4-23A(A)減圧弁+フィルタ(AMH)
595,710
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54293775IDHA4-23A-E(A)減圧弁+フィルタ(AMH)
596,810
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54293784IDHA4-23B(B)減圧弁
573,270
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54293793IDHA4-23-E(-)減圧弁+フィルタ(AMH)+フィルタ(AME)
606,100
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする