SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐電圧
AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500メガ)
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
耐水圧(MPa)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
使用流体
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54296417
IF311-10-01-Q
CADデータダウンロード
Rc1
(-)Rc
水および非腐食性液体
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
54296426
IF311-10-10-Q
CADデータダウンロード
Rc1
(-)Rc
SUS304を腐食しない液体
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
54296435
IF311-N10-01
CADデータダウンロード
NPT1
(N)NPT
水および非腐食性液体
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください