SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(0)14~60
CE-対応品
(Q)CE対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54296462
IF320-06-11-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296471
IF320-N06-00
CADデータダウンロード
(N)NPT
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296487
IF320-N06-11
CADデータダウンロード
(N)NPT
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください