SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54296496
IF321-10-10-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
54296505
IF321-N10-10
CADデータダウンロード
(N)NPT
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください