曜日別特売

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 - SMC

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。

流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296514IF323-10-10-Q(-)Rc【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296523IF323-N10-10(N)NPT【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296532IF323-N10-10-Q(N)NPT【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする