フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 - SMC

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min内容量1個
全20種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ランプ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ランプ
ターミナルボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296541IFW510-03-00-Q(03) 3/8(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296557IFW510-03-01-Q(03) 3/8(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296566IFW510-03-23(03) 3/8(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(2) ターミナルボックス付(1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296575IFW510-03-85-Q(03) 3/8(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296584IFW510-04-01-Q(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296593IFW510-04-13-Q(04) 1/2(-) Rc(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296602IFW510-04-55-Q(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296611IFW510-04-56-Q(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296627IFW510-06-00-Q(06) 3/4(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296636IFW510-06-11-Q(06) 3/4(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296645IFW510-06-56-Q(06) 3/4(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296654IFW510-06-65-Q(06) 3/4(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296663IFW510-06-86-Q(06) 3/4(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296672IFW510-F03-00-Q(03) 3/8(F) G(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54296681IFW510-F03-20(03) 3/8(F) G(0) ランプなし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296697IFW510-F04-55(04) 1/2(F) G(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296706IFW510-F04-66(04) 1/2(F) G(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296715IFW510-N04-00-Q(04) 1/2(N) NPT(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296724IFW510-N04-01-Q(04) 1/2(N) NPT(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54296733IFW510-N04-86(04) 1/2(N) NPT(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする