フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 - SMC

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ランプ
ターミナルボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54296742IFW520-03-11-Q(03) 3/8(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296751IFW520-04-00-Q(04) 1/2(-) Rc(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296767IFW520-04-10-Q(04) 1/2(-) Rc(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296776IFW520-04-11-Q(04) 1/2(-) Rc(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296785IFW520-04-56-Q(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(5) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296794IFW520-04-76-Q(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296803IFW520-04-85-Q(04) 1/2(-) Rc(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296812IFW520-04-86-Q(04) 1/2(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296821IFW520-06-86-Q(06) 3/4(-) Rc(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296837IFW520-F04-10(04) 1/2(F) G(0) ランプなし(1) ターミナルボックス付(1a接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296846IFW520-F04-14(04) 1/2(F) G(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)(1) ターミナルボックス付(1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296855IFW520-F06-20(06) 3/4(F) G(0) ランプなし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296864IFW520-N03-86(03) 3/8(N) NPT(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296873IFW520-N04-86(04) 1/2(N) NPT(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296882IFW520-N06-00-Q(06) 3/4(N) NPT(0) ランプなし(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296891IFW520-N06-20(06) 3/4(N) NPT(0) ランプなし(2) ターミナルボックス付(1b接点)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296907IFW520-N06-75(06) 3/4(N) NPT(5) LEDランプ付(DC24V用 赤)(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする