曜日別特売

真空レギュレータ IRVシリーズ

真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307206IRV10-01BG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,280
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307215IRV10-01B-X3--最大流量140L/min(ANR)
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307224IRV10-01BZA-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307233IRV10-01BZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307242IRV10-01G-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,000
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307251IRV10-01LZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307267IRV10-01-X3--最大流量140L/min(ANR)
9,130
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307276IRV10-01ZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,710
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307285IRV10-02BG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307294IRV10-02B-X3--最大流量140L/min(ANR)
9,570
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307303IRV10-02BZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307312IRV10-02G-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307321IRV10-02LG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307337IRV10-02LZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,320
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307346IRV10-02-X3--最大流量140L/min(ANR)
9,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307355IRV10-02ZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307364IRV10-02ZP-X3--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307373IRV10A-01BG-X3--最大流量140L/min(ANR)
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307382IRV10A-01BZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,540
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307391IRV10A-01LZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307407IRV10A-01-X3--最大流量140L/min(ANR)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307416IRV10A-01ZN-X3--最大流量140L/min(ANR)
18,260
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307425IRV10A-C06B--最大流量140L/min(ANR)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307434IRV10A-C06BG--最大流量140L/min(ANR)
11,170
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307443IRV10A-C06BZA--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307452IRV10A-C06BZN--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307461IRV10A-C06L--最大流量140L/min(ANR)
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307477IRV10A-C06LG--最大流量140L/min(ANR)
11,330
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307486IRV10A-C06LZN--最大流量140L/min(ANR)
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307495IRV10A-C06ZA-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307504IRV10A-C06ZB-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307513IRV10A-C06ZN--最大流量140L/min(ANR)
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307522IRV10A-C06ZN-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307531IRV10A-C06ZP-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307547IRV10A-C08B--最大流量140L/min(ANR)
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307556IRV10A-C08BG--最大流量140L/min(ANR)
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307565IRV10A-C08BZA--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307574IRV10A-C08BZN--最大流量140L/min(ANR)
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307583IRV10A-C08G--最大流量140L/min(ANR)
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307592IRV10A-C08L--最大流量140L/min(ANR)
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307601IRV10A-C08LG--最大流量140L/min(ANR)
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307617IRV10A-C08LZN--最大流量140L/min(ANR)
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307626IRV10A-C08ZA-X1--最大流量140L/min(ANR)
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307635IRV10A-LC06B--最大流量140L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307644IRV10A-LC06BG--最大流量140L/min(ANR)
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54307653IRV10A-LC06BGN--最大流量140L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307662IRV10A-LC06BZB--最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307671IRV10A-LC06BZN--最大流量140L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307687IRV10A-LC06G--最大流量140L/min(ANR)
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54307696IRV10A-LC06L--最大流量140L/min(ANR)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする