真空レギュレータ IRVシリーズ

真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC真空レギュレータ IRVシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

内容量1個
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308466IRV20-02BG-X3--最大流量240L/min(ANR)
11,990
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308475IRV20-02B-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,120
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308484IRV20-02BZA-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308493IRV20-02BZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308502IRV20-02G-X3--最大流量240L/min(ANR)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308511IRV20-02LG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,160
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308527IRV20-02L-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,290
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308536IRV20-02LZA-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308545IRV20-02-X3--最大流量240L/min(ANR)
9,850
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308554IRV20-02ZA-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,430
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308563IRV20-02ZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,430
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308572IRV20-03BG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,160
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308581IRV20-03B-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308597IRV20-03BZA-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308606IRV20-03BZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308615IRV20-03G-X3--最大流量240L/min(ANR)
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308624IRV20-03LG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308633IRV20-03-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308642IRV20-03ZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
18,590
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308651IRV20-04BG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308667IRV20-04B-X3--最大流量240L/min(ANR)
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308676IRV20-04BZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,690
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308685IRV20-04G-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308694IRV20-04LG-X3--最大流量240L/min(ANR)
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308703IRV20-04L-X3--最大流量240L/min(ANR)
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308712IRV20-04-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54308721IRV20-04ZA-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,420
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308737IRV20-04ZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,420
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308746IRV20-04ZP-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,420
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308755IRV20A-02BG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308764IRV20A-02B-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308773IRV20A-02BZN-X3--最大流量240L/min(ANR)
19,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308782IRV20A-02-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308791IRV20A-03BG-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308807IRV20A-03G-X3--最大流量240L/min(ANR)
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308816IRV20A-03-X3--最大流量240L/min(ANR)
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308825IRV20A-C06--最大流量240L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308834IRV20A-C06B--最大流量240L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308843IRV20A-C06BG--最大流量240L/min(ANR)
11,500
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308852IRV20A-C06BG-X4--最大流量240L/min(ANR)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308861IRV20A-C06BZA--最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308877IRV20A-C06G--最大流量240L/min(ANR)
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308886IRV20A-C06L--最大流量240L/min(ANR)
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308895IRV20A-C06LG--最大流量240L/min(ANR)
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308904IRV20A-C06LZN--最大流量240L/min(ANR)
18,370
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308913IRV20A-C06ZN-X1--最大流量240L/min(ANR)
20,460
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308922IRV20A-C08--最大流量240L/min(ANR)
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308931IRV20A-C08B--最大流量240L/min(ANR)
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308947IRV20A-C08BG--最大流量240L/min(ANR)
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
54308956IRV20A-C08BZN--最大流量240L/min(ANR)
18,210
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54308466
2019-02-11
用途: 真空度の調整
製造業

非常に精巧なつくりで安心して使えます。
調整しやすく調整後はロック(固定)出来るので誤ってバルブが回ることがないので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする