SMC
圧力スイッチ IS10
(1件のレビュー)
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
リード線(m)
ねじの種類
設定圧力単位
型式
圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310584
IS10-01
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
R
MPa
AMR3000用・AMR4000用・AMR5000用・AMR6000用
0.4
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
54310593
IS10-01-6
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
R
MPa
-
-
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310602
IS10-01-6L
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
R
MPa
-
-
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
54310611
IS10-01-6LP
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
R
MPa・psi併記
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310627
IS10-01-6P
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
R
MPa・psi併記
-
-
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310636
IS10-01-6Z
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
5
R
MPa
-
-
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310645
IS10-01-L
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
R
MPa
-
-
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
54310654
IS10-01-LP
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
R
MPa・psi併記
-
-
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310663
IS10-01-P
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
R
MPa・psi併記
-
-
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310672
IS10-01S
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
R
MPa
-
-
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
54310681
IS10-01S-6
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
R
MPa
-
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310697
IS10-01S-6L
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
R
MPa
-
-
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310706
IS10-01S-6P
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
R
MPa・psi併記
-
-
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310715
IS10-01S-6Z
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
5
R
MPa
-
-
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310724
IS10-01S-L
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
R
MPa
-
-
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310733
IS10-01S-LP
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
R
MPa・psi併記
-
-
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310742
IS10-01S-P
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
R
MPa・psi併記
-
-
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310751
IS10-01S-PZ
CADデータダウンロード
0.1~0.4
5
R
MPa・psi併記
-
-
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310767
IS10-01S-Z
CADデータダウンロード
0.1~0.4
5
R
MPa
-
-
¥
7,210
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310776
IS10-01-Z
CADデータダウンロード
0.1~0.4
5
R
MPa
-
-
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310785
IS10-N01
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
NPT
MPa
-
-
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310794
IS10-N01-6
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
NPT
MPa
-
-
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310803
IS10-N01-6L
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
NPT
MPa
-
-
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310812
IS10-N01-6LP
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
NPT
MPa・psi併記
-
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310821
IS10-N01-L
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
NPT
MPa
-
-
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310837
IS10-N01-LP
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
NPT
MPa・psi併記
-
-
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310846
IS10-N01-PZ
CADデータダウンロード
0.1~0.4
5
NPT
MPa・psi併記
-
-
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310855
IS10-N01S
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
NPT
MPa
-
-
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310864
IS10-N01S-6
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
NPT
MPa
-
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310873
IS10-N01S-6L
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
3
NPT
MPa
-
-
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310882
IS10-N01S-6P
CADデータダウンロード
0.1 ~ 0.6
0.5
NPT
MPa・psi併記
-
-
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310891
IS10-N01S-L
CADデータダウンロード
0.1~0.4
3
NPT
MPa
-
-
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54310907
IS10-N01S-P
CADデータダウンロード
0.1~0.4
0.5
NPT
MPa・psi併記
-
-
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54310916
IS10-N01S-Z
CADデータダウンロード
0.1~0.4
5
NPT
MPa
-
-
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください