SMC
ISE10
定格圧力範囲(MPa)
-0.100~1.000
内容量
1個
注意
※新計量法により、日本国内で単位切替機能を使用することはできません
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54315432
ISE10-01-A
R1/8/側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315441
ISE10-01-A-G
R1/8/側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315457
ISE10-01-A-M
R1/8/側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315466
ISE10-01-A-MG
R1/8/側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315475
ISE10-01-B
R1/8/側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315484
ISE10-01-B-G
R1/8/側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315493
ISE10-01-B-M
R1/8/側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315502
ISE10-01-B-MG
R1/8/側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315511
ISE10-01-C
R1/8/側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315527
ISE10-01-C-G
R1/8/側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315536
ISE10-01-C-M
R1/8/側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315545
ISE10-01-C-MG
R1/8/側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315554
ISE10-M5-A
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54315563
ISE10-M5-A-D
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315572
ISE10-M5-A-G
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315581
ISE10-M5-A-GD
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315597
ISE10-M5-A-GR
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315606
ISE10-M5-A-GRK
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315615
ISE10-M5-A-M
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315624
ISE10-M5-A-MD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315633
ISE10-M5-A-MG
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315642
ISE10-M5-A-MGD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315651
ISE10-M5-A-MGDK
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315667
ISE10-M5-A-MGK
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315676
ISE10-M5-A-MGR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54315685
ISE10-M5-A-MR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315694
ISE10-M5-A-P
M5めねじ側面配管
単位切替機能付(初期値psi)
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315703
ISE10-M5-A-PGRK
M5めねじ側面配管
単位切替機能付(初期値psi)
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315712
ISE10-M5-B
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315721
ISE10-M5-B-GR
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54315737
ISE10-M5-B-GRK
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315746
ISE10-M5-B-M
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315755
ISE10-M5-B-MG
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315764
ISE10-M5-B-MGD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315773
ISE10-M5-B-MGR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315782
ISE10-M5-B-MR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315791
ISE10-M5-C
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315807
ISE10-M5-C-D
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315816
ISE10-M5-C-G
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315825
ISE10-M5-C-M
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315834
ISE10-M5-C-MD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315843
ISE10-M5-C-MG
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315852
ISE10-M5-C-MGD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315861
ISE10-M5-C-MGR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
NPNオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315877
ISE10-M5-E
M5めねじ側面配管
単位切替機能付
PNPオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315886
ISE10-M5-E-MG
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315895
ISE10-M5-E-MGD
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315904
ISE10-M5-E-MGR
M5めねじ側面配管
SI単位固定
PNPオープンコネクタ1出力+アナログ電圧
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315913
ISE10-M5R-A
M5メネジ/背面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54315922
ISE10-M5R-A-GD
M5メネジ/背面配管
単位切替機能付
NPNオープンコネクタ2出力
コネクタ付リード線2m(コネクタカバー付)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ