曜日別特売

小型圧力スイッチ ISE1L

小型圧力スイッチ ISE1L - SMC
型式(ISE1L) 正圧用定格圧力範囲(kPa)0~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
出力
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54316087ISE1L-01-55CL(01) 単体取付形 R 1/8(55) PNPオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・200度設定(CL) コネクタタイプ リード線長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54316096ISE1L-T1-14C(T1) 単体取付形 NPTF 1/8(14) NPNオープンコレクタ1出力アナログ出力なし・3回転設定(C) コネクタタイプ リード線長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする