SMC
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
出力仕様
表示単位
付属品
型式
出力
取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54320524
ISE35-N-25-A
CADデータダウンロード
(N)配線下取出し
(25)NPN出力
(-)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320533
ISE35-N-25-MB-X501
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,610
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320542
ISE35-N-25-MLA-X5
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320551
ISE35-N-25-PLA
CADデータダウンロード
(N)配線下取出し
(25)NPN出力
(P)圧力単位:psi(初期値)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320567
ISE35-N-65-L
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320576
ISE35-N-65-LB
CADデータダウンロード
(N)配線下取出し
(65)PNP出力
(-)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320585
ISE35-N-65-MB
CADデータダウンロード
(N)配線下取出し
(65)PNP出力
(M)SI単位固定
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320594
ISE35-N-65-MB-X501
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,610
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320603
ISE35-N-65-MLB
CADデータダウンロード
(N)配線下取出し
(65)PNP出力
(M)SI単位固定
-
-
-
-
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320612
ISE35-R-25-A
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(25)NPN出力
(-)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320621
ISE35-R-25-LB
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(25)NPN出力
(-)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320637
ISE35-R-25-MB
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(25)NPN出力
(M)SI単位固定
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320646
ISE35-R-25-MLA-X5
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320655
ISE35-R-25-ML-X501
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,210
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320664
ISE35-R-25-PLA
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(25)NPN出力
(P)圧力単位:psi(初期値)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320673
ISE35-R-65-A
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(65)PNP出力
(-)単位切換機能付
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320682
ISE35-R-65-L
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320691
ISE35-R-65-M
-
-
-
-
-
PNP
配線上取出し
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320707
ISE35-R-65-MA
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(65)PNP出力
(M)SI単位固定
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54320716
ISE35-R-65-MLA
CADデータダウンロード
(R)配線上取出し
(65)PNP出力
(M)SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)、アダプタ、ロックピン、Oリング(1個)、取付ねじ(2本)
ARP20(K)・ARP30(K)・ARP40(K)
PNP
配線上取出し
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください