汎用圧力スイッチ ISG11

汎用圧力スイッチ ISG11 - SMC汎用圧力スイッチ ISG11 - SMC

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。

管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)CE-対応品(-Q)対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54332406ISG111-030-Q
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54332415ISG111-031-Q
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする