汎用圧力スイッチ ISG12

汎用圧力スイッチ ISG12 - SMC汎用圧力スイッチ ISG12 - SMC
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa防水仕様(1)開放型(IP40相当)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接点構成
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54332424ISG120-N030-W(N03)NPT3/8(W)2ab(0)黄銅・リン青銅
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54332433ISG121-030-Q(03)R3/8(-)1a1b(1)SUS316
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする