SMC
汎用圧力スイッチ ISG13
圧力調整範囲(MPa)
(3)0.1~1.0
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54332442
ISG130-030-Q
CADデータダウンロード
(03)R3/8
(-)1a1b
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54332451
ISG130-N030-W
CADデータダウンロード
(N03)NPT3/8
(W)2ab
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください