曜日別特売

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 - SMC

・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能

イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)内容量1個
全31種類を絞り込む
消費電力(W)
電源
ブラケット
風量(m3/min)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
電源
ブラケット
風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54355271IZF102806.1以下電源ケーブル(3m)付属なし0.66
35,260
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
54355296IZF10-B3606.1以下電源ケーブル(3m)付属付属0.66
37,290
30,980
34,078(税込)
当日出荷
返品不可
54355357IZF10-H2806.1以下e-conコネクタなし0.66
31,960
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355366IZF10-HB3606.1以下e-conコネクタ付属0.66
33,990
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355375IZF10-L2806.1以下電源ケーブル(3m)付属なし0.46
35,260
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355384IZF10-L-B3603.7以下電源ケーブル(3m)付属付属0.46
37,290
33,980
37,378(税込)
当日出荷
54355393IZF10-L-H2803.7以下e-conコネクタなし0.46
31,960
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355402IZF10-L-HB3603.7以下e-conコネクタ付属0.46
33,990
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355411IZF10-L-N2803.7以下電源ケーブルなしなし0.46
31,680
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355427IZF10-LP2806.1以下電源ケーブル(3m)付属なし0.46
35,260
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
54355436IZF10-LP-Q2804.8以下ACアダプタ(ACコードあり)付属なし0.46
39,990
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355445IZF10-LP-QB3604.8以下ACアダプタ(ACコードあり)付属付属0.46
42,020
36,980
40,678(税込)
当日出荷
54355454IZF10-LP-ZB3604.8以下電源ケーブル(10m)付属付属0.46
41,360
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355463IZF10-L-Q2803.7以下ACアダプタ(ACコードあり)付属なし0.46
39,990
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355472IZF10-L-QB3603.7以下ACアダプタ(ACコードあり)付属付属0.46
42,020
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355481IZF10-L-R2803.7以下ACアダプタ(ACコードなし)付属なし0.46
39,330
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355497IZF10-L-RB3603.7以下ACアダプタ(ACコードなし)付属付属0.46
41,360
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355506IZF10-L-Z2803.7以下電源ケーブル(10m)付属なし0.46
39,330
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355515IZF10-L-ZB3603.7以下電源ケーブル(10m)付属付属0.46
41,360
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355524IZF10-N2806.1以下電源ケーブルなしなし0.66
31,680
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
54355533IZF10-NB3606.1以下電源ケーブルなし付属0.66
33,720
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355551IZF10-P2806.1以下電源ケーブル(3m)付属なし0.66
35,260
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54355567IZF10-P-B3606.6以下電源ケーブルなし付属0.66
37,290
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54355576IZF10-P-QB3606.6以下ACアダプタ(ACコードあり)付属付属0.66
42,020
38,980
42,878(税込)
当日出荷
54355585IZF10-P-ZB3606.6以下電源ケーブル(10m)付属付属0.66
41,360
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355594IZF10-Q2806.1以下ACアダプタ(ACコードあり)付属なし0.66
39,990
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54355603IZF10-QB3606.1以下ACアダプタ(ACコードあり)付属付属0.66
42,020
36,980
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
54355612IZF10-R2806.1以下ACアダプタ(ACコードなし)付属なし0.66
39,330
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355621IZF10-RB3606.1以下ACアダプタ(ACコードなし)付属付属0.66
41,360
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355637IZF10-Z2806.1以下電源ケーブル(10m)付属なし0.66
39,330
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54355646IZF10-ZB3606.1以下電源ケーブル(10m)付属付属0.66
41,360
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする