曜日別特売

イオナイザ(バータイプ) IZS40

イオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40 - SMC

・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。

内容量1個
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
バー全長(mm)
種類
材質(電極針)
電源コード(m)
内蔵ワンタッチ管継手種類
ブラケット
付属品
材質
寸法(m)
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54361377IZS40-1000-06B-X10-1000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
100,270
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361386IZS40-1000-08B-X10-1000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
100,270
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361395IZS40-1000N-06B-X10-1000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
97,190
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361404IZS40-1120-06-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手-----
97,190
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361413IZS40-1120-06B-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
103,180
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361422IZS40-1120-08-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
97,190
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361447IZS40-1120J-06B-1120【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
103,180
93,980
103,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361456IZS40-1120JZ-06B-1120【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(Z)10(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
106,210
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361465IZS40-1120N-06-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(06)Φ6ワンタッチ管継手-----
94,110
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361474IZS40-1120N-06B-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
100,100
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361483IZS40-1120N-08B-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
100,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54361492IZS40-1120Z-08-1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
100,210
89,980
98,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361501IZS40-1180-06B-X10-1180【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
108,570
98,980
108,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361517IZS40-1240-08B-X10-1240【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
109,950
98,980
108,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361526IZS40-1300-06B-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
110,940
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361535IZS40-1300-08-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
104,940
94,980
104,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361544IZS40-1300-08B-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
110,940
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54361553IZS40-1300C-08B-1300【電極カートリッジ】(C)高速除電カートリッジシリコン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
167,810
159,800
175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361562IZS40-1300J-06B-1300【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
110,940
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361571IZS40-1300J-08B-1300【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
110,940
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361587IZS40-1300N-06B-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
107,860
97,980
107,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361596IZS40-1300N-08-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
101,860
92,980
102,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361605IZS40-1300N-08B-1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
107,860
97,980
107,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361614IZS40-1360-08B-X10-1360【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
115,340
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361623IZS40-1360N-08B-X10-1360【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
112,260
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361632IZS40-1480-08B-X10-1480【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
118,910
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361641IZS40-1540-08B-X10-1540【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
120,950
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361657IZS40-1600-08-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
117,320
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361666IZS40-1600-08B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
123,310
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361675IZS40-1600-10-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手-----
117,320
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361684IZS40-1600-10B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
123,310
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361693IZS40-1600J-08B-1600【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
123,310
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361702IZS40-1600J-10B-1600【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
123,310
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361711IZS40-1600N-08B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
120,230
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361727IZS40-1600N-10B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン-(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
120,230
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361736IZS40-1600Z-08-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
120,340
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361745IZS40-1600Z-08B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
126,340
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361754IZS40-1600Z-10-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(10)Φ10ワンタッチ管継手-----
120,340
109,800
120,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361763IZS40-1600Z-10B-1600【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
126,340
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361772IZS40-1660-08B-X10-1660【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
139,040
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361781IZS40-1660-10B-X10-1660【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
139,040
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361797IZS40-1720-08B-X10-1720【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
140,860
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361806IZS40-1840-10B-X10-1840【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
144,270
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361815IZS40-1840J-08B-X10-1840【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
144,270
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361824IZS40-1840Z-10-X10-1840【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(Z)10(10)Φ10ワンタッチ管継手-----
138,930
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361833IZS40-1900-08-1900【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-----
136,730
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361842IZS40-1900-08B-1900【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
145,090
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361851IZS40-1900-10-1900【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手-----
136,730
129,800
142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361867IZS40-1900-10B-1900【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)3(10)Φ10ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
145,090
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
54361876IZS40-1900C-08B-1900【電極カートリッジ】(C)高速除電カートリッジシリコン(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付----
229,020
199,800
219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする