イオナイザ(バータイプ) IZS41

イオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41 - SMC

・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。

内容量1個
全119種類を絞り込む
バー全長(mm)
種類
材質(電極針)
内蔵ワンタッチ管継手種類
119種類すべて表示中
注文コード
品番
バー全長(mm)
種類
材質(電極針)
入出力
電源コード(m)
内蔵ワンタッチ管継手種類
ブラケット
センサータイプ
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54362953IZS41-1000-06BF-X101000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
164,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54362962IZS41-1000-06BG-X101000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(G)オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
165,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54362971IZS41-1000-06B-X101000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
130,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54362987IZS41-1000-08BF-X101000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
164,890
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54362996IZS41-1000-08B-X101000【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
130,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363005IZS41-1060-06B-X101060【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363014IZS41-1060-08BF-X101060【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
166,600
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363023IZS41-1060-08B-X101060【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363032IZS41-1120-061120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手-(-)内蔵センサ-
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363041IZS41-1120-06B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
132,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363057IZS41-1120-06BF1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363066IZS41-1120-06F1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手-(F)フィードバックセンサ-
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363075IZS41-1120-081120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-(-)内蔵センサ-
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363084IZS41-1120-08B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
132,880
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54363093IZS41-1120-08BF1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363102IZS41-1120-08BG1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(G)オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
168,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363111IZS41-1120C-06B1120【電極カートリッジ】(C)高速除電カートリッジシリコン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
181,610
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363127IZS41-1120C-08BF1120【電極カートリッジ】(C)高速除電カートリッジシリコン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
216,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363136IZS41-1120J-061120【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手-(-)内蔵センサ-
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363145IZS41-1120J-08B1120【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
132,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363154IZS41-1120J-08BG1120【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(G)オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
168,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363163IZS41-1120N-06B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
128,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363172IZS41-1120P-08B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(P)PNP(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
132,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363181IZS41-1120P-08BF1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(P)PNP(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
167,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363197IZS41-1120Z-06B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(Z)10(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363206IZS41-1120Z-08B1120【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(Z)10(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363215IZS41-1180-08BF-X101180【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
173,200
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363224IZS41-1180-08B-X101180【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
138,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363233IZS41-1240-08BF-X101240【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
174,570
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363242IZS41-1240-08B-X101240【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363251IZS41-1300-061300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手-(-)内蔵センサ-
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363267IZS41-1300-06B1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363276IZS41-1300-06BF1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363285IZS41-1300-081300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手-(-)内蔵センサ-
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363294IZS41-1300-08B1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363303IZS41-1300-08BF1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363312IZS41-1300C-08B1300【電極カートリッジ】(C)高速除電カートリッジシリコン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
197,560
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363321IZS41-1300J-08B1300【電極カートリッジ】(J)省エネ除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
140,690
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363337IZS41-1300N-06B1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363346IZS41-1300N-06BF1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN-(06)Φ6ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
171,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363355IZS41-1300N-08B1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN-(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
136,620
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363364IZS41-1300Z-08BG1300【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(Z)10(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(G)オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
179,470
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363382IZS41-1360-08BF-X101360【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
179,960
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363391IZS41-1360-08B-X101360【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
145,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363407IZS41-1420-08BF-X101420【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
181,830
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363416IZS41-1420-08B-X101420【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
146,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363425IZS41-1480-08BF-X101480【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
183,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363434IZS41-1480-08BG-X101480【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(G)オートバランスセンサ(高精度タイプ)-
184,200
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363443IZS41-1480-08B-X101480【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(-)内蔵センサ-
148,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54363461IZS41-1540-08BF-X101540【電極カートリッジ】(-)高速除電カートリッジタングステン(-)NPN(-)3(08)Φ8ワンタッチ管継手(B)ブラケット付(F)フィードバックセンサ-
185,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする