曜日別特売

エアブローモジュール LLB1シリーズ

エアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMCエアブローモジュール LLB1シリーズ - SMC

・配管工数削減/省スペース
・各機器をコンパクトに一体化
・短ピッチ取付可能
圧力の集中管理がコンパクトに実現
・接流体部:ノングリース

内容量1個
全26種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
継手口径
ON/OFF弁
管継手形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54630457LLB1-C4-F-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C4)o4用ワンタッチ管継手(-)2ポート電磁弁なし(-)ストレート
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630466LLB1-C4L-RG5V5EF-X1(5)0.05~0.35仕様(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
35,970
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630475LLB1-C4-RGV5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630484LLB1-C4-RGV5F1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C4)o4用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630493LLB1-C4-RV6F-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C4)o4用ワンタッチ管継手(V6)DC12V/2.9W(-)ストレート
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630502LLB1-C6-F-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(-)2ポート電磁弁なし(-)ストレート
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630511LLB1-C6L-RGV5EF1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630527LLB1-C6L-RGV5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
35,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
54630536LLB1-C6L-RGV5F1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630545LLB1-C6L-RN5V5EF1-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630554LLB1-C6L-RN5V5EF-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630563LLB1-C6L-RN5V5F-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630572LLB1-C6L-RNV5EF1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630581LLB1-C6L-RNV5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630597LLB1-C6L-RNV5F1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630606LLB1-C6L-RNV5F-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(L)エルボ
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630615LLB1-C6L-V5EF1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630624LLB1-C6L-V5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(L)エルボ
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630633LLB1-C6-RG5V5F-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630642LLB1-C6-RGV5EF1-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630651LLB1-C6-RGV5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630667LLB1-C6-RN5V5EF-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630676LLB1-C6-RN5V5F-X1(5)0.05~0.35仕様(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630685LLB1-C6-RNV5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630694LLB1-C6-RNV5F-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5)DC24V/2.9W(-)ストレート
43,510
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54630703LLB1-C6-V5EF-X1(-)0.05~0.6仕様(標準)(C6)o6用ワンタッチ管継手(V5E)DC24V/1.8W(-)ストレート
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする