曜日別特売

クリーンエアモジュール LLBシリーズ

クリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ - SMC

・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
管接続口径
デジタルフロースイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54630712LLB3-1-P1F1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630721LLB3-1-P1R1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630737LLB3-1-P1R1F1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630746LLB3-1-P1R1V1SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630755LLB3-1-P1R1V2SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630764LLB3-1-P1RF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630773LLB3-1-P1RF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630782LLB3-1-P1RV1SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
90,810
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630791LLB3-1-P1RV2SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
87,840
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630807LLB3-1-P1RVF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630816LLB3-1-P1RVSF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
87,230
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630825LLB3-1-P1V1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630834LLB3-1-P1V1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
68,420
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630843LLB3-1-P1V2F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630852LLB3-1-P3R1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630861LLB3-1-P3R1V1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
84,810
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630877LLB3-1-P3R1V1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
90,090
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630886LLB3-1-P3R1V2SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630895LLB3-1-P3RV1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630904LLB3-1-P3RVSF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630913LLB3-1-P3SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630922LLB3-1-P3V1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P3)NPNオープンコレクタ2出力
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630931LLB3-1-P4R1V1SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P4)PNPオープンコレクタ2出力
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630947LLB3-1-P4R1VSF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P4)PNPオープンコレクタ2出力
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630956LLB3-1-P5R1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630965LLB3-1-P5R1V1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)
84,810
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630974LLB3-1-P5R1V2SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(P5)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(4~20mA)
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630983LLB3-1-R1V2F1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54630992LLB3-1-R1VSF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
58,470
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631001LLB3-1-RSF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631017LLB3-1-RV1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631026LLB3-1-RV1SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631035LLB3-1-RV2F1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631044LLB3-1-RV2SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631053LLB3-1-RV2SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631062LLB3-1-SF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631071LLB3-1-V1F(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631087LLB3-1-V2SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631096LLB3-1-VF(F)フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631105LLB3-1-VSF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(-)o10ワンタッチ管継手(-)デジタルフロースイッチなし
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631114LLB3-2-P1R1F(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631123LLB3-2-P1R1SF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631132LLB3-2-P1R1V1SF1(F1)差圧表示計付フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631141LLB3-2-P1RV1SF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631157LLB3-2-P1RV2SF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
82,890
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631166LLB3-2-P1RVSF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631175LLB3-2-P2R1SF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631184LLB3-2-P2R1V1F(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
84,810
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631193LLB3-2-P2RV1F(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P2)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54631202LLB3-2-P3R1V1SF(F)フィルタ付(2)Rc1/4(P3)NPNオープンコレクタ2出力
90,090
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする