SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54648806
LVM095R-5A-3-Q
3
DC24
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648815
LVM095R-5A-6
3
DC24
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648824
LVM095R-5A-Q
3
DC24
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648833
LVM095R-5B-Q
3
DC24
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648842
LVM095R-5C-3
3
DC24
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648851
LVM095R-5C-3-Q
3
DC24
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648867
LVM095R-5C-6
3
DC24
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648876
LVM095R-5C-6-Q
3
DC24
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648885
LVM095R-5C-Q
3
DC24
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54648894
LVM095R-6A-3
3
DC12
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648903
LVM095R-6B
3
DC12
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648912
LVM095R-6B-3
3
DC12
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648921
LVM095RY1-5A-6
3
DC24
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648937
LVM095RY1-5B-3-Q
3
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648955
LVM095RY1-6A-6-Q
3
DC12
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648964
LVM095RY1-6C-3
3
DC12
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648973
LVM095RY1-6C-6
3
DC12
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648982
LVM095RY1-6C-6-Q
3
DC12
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648991
LVM09R3-5A-3
2
DC24
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649007
LVM09R3-5A-6
2
DC24
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649016
LVM09R3-5A-Q
2
DC24
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54649025
LVM09R3-5B-3-Q
2
DC24
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54649034
LVM09R3-5B-6
2
DC24
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649043
LVM09R3-5B-6-Q
2
DC24
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649052
LVM09R3-5C-3
2
DC24
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54649061
LVM09R3-5C-3-Q
2
DC24
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54649077
LVM09R3-6A-3
2
DC12
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649086
LVM09R3-6A-6
2
DC12
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649095
LVM09R3-6B
2
DC12
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54649104
LVM09R3-6B-3
2
DC12
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649113
LVM09R3Y1-5A-6
2
DC24
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54649122
LVM09R3Y1-5B-3-Q
2
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649131
LVM09R3Y1-5C-6
2
DC24
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649147
LVM09R3Y1-6C-6
2
DC12
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649156
LVM09R3Y1-6C-6-Q
2
DC12
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649165
LVM09R4-5A
2
DC24
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649174
LVM09R4-5A-6
2
DC24
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649183
LVM09R4-5A-Q
2
DC24
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649192
LVM09R4-5C
2
DC24
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649201
LVM09R4-6A
2
DC12
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649217
LVM09R4-6A-6
2
DC12
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649226
LVM09R4-6B
2
DC12
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649235
LVM09R4-6C
2
DC12
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649244
LVM09R4Y1-5A-6
2
DC24
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649253
LVM09R4Y1-5B-3
2
DC24
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649262
LVM09R4Y1-5B-6
2
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649271
LVM09R4Y1-6A-6
2
DC12
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54649287
LVM09R4Y1-6C-3
2
DC12
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54648946
LVM095RY1-5B-Q
3
DC24
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください