小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 - SMC

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液ポート数2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54651676LVM11-5A-10DC242
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651685LVM11-5A-1-10-QDC242
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651694LVM11-5A-1-6-QDC242
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651703LVM11-5A-1-QDC242
5,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651712LVM11-5A-QDC242
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651721LVM11-5B-1-10DC242
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651737LVM11-5B-1-6DC242
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651746LVM11-5B-QDC242
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651755LVM11-5C-10DC242
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651764LVM11-5C-1-10DC242
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651773LVM11-5C-1-6DC242
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651782LVM11-5C-1-QDC242
9,850
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651791LVM11-5C-6DC242
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651807LVM11-5C-6-QDC242
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651816LVM11-6A-1-6DC122
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651825LVM11-6B-1DC122
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651834LVM11-6C-1DC122
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする