SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54651843
LVM155RHY-5A1
3
DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651852
LVM155RHY-5A1-Q
3
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651861
LVM155RHY-5A-Q
3
DC24
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651877
LVM155RHY-5C1
3
DC24
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651886
LVM155RHY-6B-Q
3
DC12
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651895
LVM155RY-5A1
3
DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651904
LVM155RY-5A-6
3
DC24
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651913
LVM155RY-5A-Q
3
DC24
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651922
LVM155RY-5B-Q
3
DC24
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651931
LVM155RY-5C1
3
DC24
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651947
LVM155RY-5C1-Q
3
DC24
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651956
LVM155RY-5C-Q
3
DC24
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54651965
LVM155RY-6A
3
DC12
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651974
LVM155RY-6A-Q
3
DC12
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651983
LVM155RY-6B
3
DC12
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54651992
LVM155RY-6C-6
3
DC12
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652001
LVM15R3HY-5A1
2
DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652017
LVM15R3HY-5A1-Q
2
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652026
LVM15R3HY-5B-10
2
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652035
LVM15R3HY-5B-6
2
DC24
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652044
LVM15R3HY-5B-6-Q
2
DC24
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652053
LVM15R3HY-5C-10
2
DC24
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652062
LVM15R3HY-5C-6-Q
2
DC24
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652071
LVM15R3HY-6A
2
DC12
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652087
LVM15R3HY-6B
2
DC12
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652096
LVM15R3Y-5A-10
2
DC24
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652105
LVM15R3Y-5A-6
2
DC24
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652114
LVM15R3Y-5A-Q
2
DC24
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652123
LVM15R3Y-5B1
2
DC24
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652132
LVM15R3Y-5B-6
2
DC24
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652141
LVM15R3Y-5B-Q
2
DC24
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652157
LVM15R3Y-6A
2
DC12
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652166
LVM15R3Y-6B
2
DC12
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652175
LVM15R3Y-6C
2
DC12
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652184
LVM15R4HY-5B
2
DC24
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652193
LVM15R4Y-5A-6
2
DC24
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652202
LVM15R4Y-5B
2
DC24
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54652211
LVM15R4Y-6A
2
DC12
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください