曜日別特売

MBBB3

MBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMCMBBB3 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54671346MBBB32-200-HN40140(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671355MBBB32-200-RN40170(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671364MBBB32-250-HN40175(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671373MBBB32-275-HN40250(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671382MBBB32-300-HN40465(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671391MBBB32-380-HL4050(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671407MBBB32-380-HN40800(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671416MBBB32-500-HN4080(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671425MBBB32-50-HL50100(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671434MBBB32-55-HL501100(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54671443MBBB32-55-HN50150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
16,230
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする