SMC
MBBC5
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54672012
MBBC50-200-RN
CADデータダウンロード
135
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672021
MBBC50-250-HL
CADデータダウンロード
150
(H) ヘッド側ロック付
(L) ロックタイプ
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672037
MBBC50-350J-RN
CADデータダウンロード
200
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
¥
36,360
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672046
MBBC50-75-RN
CADデータダウンロード
250
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください