SMC
MBBD5
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54672432
MBBD50-100J-RN
CADデータダウンロード
63
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
60
¥
27,560
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672441
MBBD50-175J-RN
CADデータダウンロード
63
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
750
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672457
MBBD50-200-RN
CADデータダウンロード
80
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
(N) ノンロックタイプ
1000
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672466
MBBD50-250-RL
CADデータダウンロード
80
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
(L) ロックタイプ
120
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54672475
MBBD50TN-150-HL
CADデータダウンロード
80
(TN) NPT
(H) ヘッド側ロック付
(L) ロックタイプ
120
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください