SMC
MBBT8
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54674943
MBBT80-125-RN
CADデータダウンロード
100
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
¥
37,620
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54674952
MBBT80-200-RN
CADデータダウンロード
200
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54674961
MBBT80-250-HN
CADデータダウンロード
350
(-) Rc
(H) ヘッド側ロック付
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54674977
MBBT80-345-HN
CADデータダウンロード
450
(-) Rc
(H) ヘッド側ロック付
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54674986
MBBT80-400-HN
CADデータダウンロード
550
(-) Rc
(H) ヘッド側ロック付
¥
45,490
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54674995
MBBT80-450-RN
CADデータダウンロード
600
(-) Rc
(R) ロッド側ロック付
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54675004
MBBT80-500-HN
CADデータダウンロード
250
(-) Rc
(H) ヘッド側ロック付
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54675013
MBBT80TN-450-HN
CADデータダウンロード
25
(TN) NPT
(H) ヘッド側ロック付
¥
46,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください