SMC
MBFQ6
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
低摩擦の方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54681724
MBFQ63-90F
CADデータダウンロード
90
(F) ヘッド側加圧時
¥
22,990
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54681715
MBFQ63-200B
CADデータダウンロード
200
(B) ロッド側加圧時
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
54681733
MBFQ63-950F
CADデータダウンロード
950
(F) ヘッド側加圧時
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください