メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-9 - SMC

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55751035MY1B20G-900H-M9BWVZ(Z) 5M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し900
71,610
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751044MY1B20G-900L-M9BL(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し900
67,540
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751053MY1B20G-900L-M9BW(-) 0.5M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し900
67,430
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751062MY1B20G-900L-M9NL(L) 3M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し900
67,760
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751071MY1B20G-900L-M9NW(-) 0.5M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し900
67,430
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751087MY1B20G-900-M9B(-) 0.5M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し900
53,460
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751096MY1B20G-905L-M9BL(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し905
69,080
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
55751105MY1B20G-950AL-M9BWZ(Z) 5M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し950
65,950
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする