曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1 - SMC

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55791267MY1B40-1000ALZ-A93複動1000
116,770
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791276MY1B40-1000AZ複動1000
106,810
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791285MY1B40-1000AZ-A93複動1000
110,220
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791294MY1B40-1000AZ-A93L複動1000
110,880
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791416MY1B40-1000HZ複動1000
122,540
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791425MY1B40-1000HZ-A93L複動1000
126,610
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791434MY1B40-1000HZ-M9BM複動1000
128,480
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791583MY1B40-1000LZ-A93L複動1000
123,970
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791592MY1B40-1000LZ-M9BL複動1000
126,170
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791732MY1B40-1000Z-A93複動1000
102,080
92,980
102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791741MY1B40-1000Z-A93L複動1000
102,740
92,980
102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791757MY1B40-1000Z-M9BL複動1000
104,940
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791784MY1B40-100AZ複動100
80,580
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791793MY1B40-100AZ-A93複動100
83,990
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791802MY1B40-100AZ-A93L複動100
84,650
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791845MY1B40-100L6Z複動100
97,740
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791863MY1B40-100LZ複動形100
93,670
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791872MY1B40-100LZ-A93L複動100
97,740
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791881MY1B40-100LZ-X416複動100
95,700
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791897MY1B40-100LZ-X417複動100
95,980
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791967MY1B40-100Z-M9NA複動100
80,250
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
55791976MY1B40-100Z-X2232複動100
72,440
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792003MY1B40-1020LZ-A93複動1020
126,230
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792037MY1B40-1050H6Z-M9BW複動1050
135,690
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792195MY1B40-1100Z複動1100
101,590
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792204MY1B40-1100Z-M9BAL複動1100
110,060
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792231MY1B40-1120LZ-A93複動1120
129,140
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792283MY1B40-1150LZ-M9BAL複動1150
134,200
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792466MY1B40-1200HZ-M9B複動1200
133,980
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792475MY1B40-1200HZ-M9BA複動1200
136,180
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792624MY1B40-1200Z複動1200
104,500
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792633MY1B40-1200Z-M9BM複動1200
110,440
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792642MY1B40-1200Z-M9BW複動1200
110,660
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792764MY1B40-1250HZ-M9BWL複動1250
138,110
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55792992MY1B40-1300Z複動1300
107,420
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793001MY1B40-1300Z-A93L複動1300
111,490
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793017MY1B40-1300Z-M9B複動1300
113,030
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793026MY1B40-1300Z-M9N複動1300
113,250
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793123MY1B40-1400ALZ-A93複動1400
128,430
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793132MY1B40-1400ASZ複動1400
114,400
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793227MY1B40-1400HZ-M9BW複動1400
140,360
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793236MY1B40-1400HZ-M9BWL-X416Z複動1400
145,370
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793333MY1B40-1400LSZ-A93VL複動1400
125,680
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793385MY1B40-1400LZ-M9BL複動1400
137,830
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793437MY1B40-1400Z複動1400
110,330
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793446MY1B40-1400Z-M9BWZ複動1400
117,810
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793762MY1B40-150HZ複動150
99,220
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793771MY1B40-150HZ-M9BAVL複動150
108,350
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793805MY1B40-150Z複動150
75,350
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
55793857MY1B40-155AZ複動155
83,490
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする