曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32T

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32T - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32T - SMC

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55858984MY1C32TF-200L200(-) 標準形
103,730
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55858993MY1C32TF-750L750(-) 標準形
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55859002MY1C32TFG-400400(G) 集中配管形
90,310
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする