曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5 - SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56155644MY3B16-5050
24,530
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155653MY3B16-500HL-M9BL500
48,840
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155662MY3B16-500HL-M9PW500
48,730
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155671MY3B16-500H-M9BL-X416W500
49,830
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155687MY3B16-500H-M9BVZ500
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155696MY3B16-500L6-M9BWL500
49,500
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155705MY3B16-500L-A93V500
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155723MY3B16-500LH-M9B500
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155732MY3B16-500LH-M9BM500
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155741MY3B16-500LH-M9NVL500
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155757MY3B16-500LL6-M9BWL500
49,230
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155766MY3B16-500L-M9BV500
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155775MY3B16-500L-M9BW500
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155784MY3B16-500L-M9BWV500
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155793MY3B16-500L-M9BWVM500
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155802MY3B16-500L-M9BWZ500
49,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155811MY3B16-500LS-M9BL500
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155827MY3B16-500LS-M9BW500
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155836MY3B16-500-M9BW500
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
56155845MY3B16-50-A9350
27,940
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155854MY3B16-50L50
38,610
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155863MY3B16-50-M9BW50
30,690
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155872MY3B16-510L-M9BL510
49,280
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155881MY3B16-510-M9B510
34,540
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155897MY3B16-520L-M9BL520
49,280
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155906MY3B16-520-M9BW520
35,090
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155915MY3B16-525L525
43,010
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155933MY3B16-530L-A93530
46,420
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155942MY3B16-530-M9B530
34,540
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155951MY3B16-530-M9BWL530
35,750
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155967MY3B16-540540
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155976MY3B16-540-A93540
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155985MY3B16-540-A933540
34,050
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56156003MY3B16-550L-M9B550
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56156012MY3B16-550L-M9BL550
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56156021MY3B16-550-M9BL550
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56156037MY3B16-550-M9BM550
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56156046MY3B16-550-M9BWL550
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56156055MY3B16-55L-M9B55
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56156064MY3B16-570570
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56156073MY3B16-570-A93L570
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56156082MY3B16-570-A93L5570
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56155714MY3B16-500L-F9BW500
45,900
取扱い終了
返品不可
56155924MY3B16-525L-F9BWL525
47,300
取扱い終了
返品不可
56155994MY3B16-550-F9BWL550
34,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする