曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-9 - SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56175226MY3B32-900900
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175235MY3B32-900H900
75,900
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175244MY3B32-900H-A93L900
79,970
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175253MY3B32-900HL-A96LS900
76,450
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175262MY3B32-900H-M9B900
81,510
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175271MY3B32-900H-M9BL900
82,170
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175287MY3B32-900H-M9NL3900
85,640
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175296MY3B32-900L-A93L900
76,780
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175305MY3B32-900L-A93L3900
78,820
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175314MY3B32-920L-A93VL920
79,480
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175323MY3B32-950950
59,130
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175332MY3B32-950H950
77,940
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56175341MY3B32-950L-A93L-X417950
79,260
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする