SMC
プロセスポンプ PA321
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56244903
PA3210-F03-N
CADデータダウンロード
3/8
0~0.6
1~20
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
83,050
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56244912
PA3213-F03
CADデータダウンロード
3/8
0~0.4
0.1~12
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
74,310
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください